{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Teljes hossz | 150 mm | |
Szabvány | ISO 6787; DIN 3117; ASME B107.100 | |
Maximális kulcsnyílás | 23 mm | |
Teljes hossz | 6 coll | |
Pofaállás | 22,5 fok | |
Felület | krómozott | |
szikramentes | nem | |
Skálázás | igen | |
Markolat köpeny | nem | |
Termék fajtája | Svédcsavarkulcs |
Cikkszám | 813920 150 | |
EAN / GTIN | 3662424092190 | |
Gyártó száma | 101.6 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
Svédcsavarkulcs gyorsállítással, Teljes hossz: 150mm
érdeklődés szerint
Raktáron
21 darabszám azonnal szállítható
39,68 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 474 darabszám azonnal szállítható
16,47 €
12,90 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 399 darabszám azonnal szállítható
13,97 €
10,30 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
625 darabszám azonnal szállítható
13,21 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
szikramentes | nem | nem | nem | nem |
Teljes hossz | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm |
Teljes hossz | 6 coll | 6 coll | 6 coll | 6 coll |
Markolat köpeny | nem | igen | nem | nem |
Pofaállás | 22,5 fok | 22 fok | 22 fok | 22 fok |
Maximális kulcsnyílás | 23 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm |
Skálázás | igen | igen | igen | igen |