Fogókulcs készlet 5

Cikkszám: 813730 5
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
35 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Fogókulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 813730 5
EAN / GTIN 4003773077817
Gyártó száma 00 19 55 S4

Leírás

Kivitel:

Párhuztamos megvezetésű, sima szorítópofák; krómozott kivitel. Fogazott beállítás gombnyomással és rögzítőkarral a pofák nagy nyomóerő kifejtése érdekében. A szorítófelületek mozgása racsnielv szerinti utánfogást tesz lehetővé.
Krómozott fogókulcs, műanyaggal bevont szárak.

Felhasználás:

Csavarok, anyák, krómozott szerelvények stb. kíméletes megfogására.

Tartalom:

1-1 db fogókulcs: 813700 sz. 125; 150; 180; 250; 300 méret
Tárolás: felgöngyölhető tok

Figyelem:

Kímélő pofák a 813725 sz. alatt kaphatóak.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Pótalkatrészek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban