Fogókulcs, Teljes hossz: 150mm

Cikkszám: 813700 150
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyéni árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
444 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Teljes hossz (mm) Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Termékadatok

Technikai adatok

Pofa hossza 20 mm
Befogási tartomány 0 mm - 27 mm
Teljes hossz 150 mm
Termék fajtája Fogókulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 813700 150
EAN / GTIN 4003773069676
Gyártó száma 86 03 150

Leírás

Kivitel:

Párhuzamos vezetésű, sima szorítópofák; krómozott kivitel.
Fogazott beállítás gombnyomással és szorítókarral a pofák nagy nyomóerő-kifejtése érdekében. A szorítófelületek emelése racsnielv szerinti utánállítást tesz lehetővé.
Krómozott fogókulcs, műanyaggal bevont szárak.

Felhasználás:

Csavarok, anyák, krómozott szerelvények stb. kíméletes megfogására.

Figyelem:

Kímélő pofák a 813725 sz. alatt kaphatóak.