Fogókulcs 180 mm

Cikkszám: 813501 180
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
669 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Teljes hossz (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Ajánlat

    Állítsa be árelőnnyel

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Pofa hossza 23 mm
    Befogási tartomány 0 mm - 40 mm
    Teljes hossz 180 mm
    Termék fajtája Fogókulcs

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 813501 180
    EAN / GTIN 4062406238995
    Gyártó száma 813501 180

    Leírás

    Kivitel:

    Párhuzamos vezetésű, sima szorítópofák; krómozott kivitel.
    Fogazott beállítás gombnyomással és szorítókarral a pofák nagy nyomóerő-kifejtése érdekében. A szorítófelületek emelése racsnielv szerinti utánállítást tesz lehetővé.
    Felhasználóbarát munkavégzés az ergonomikus kialakítású száraknak köszönhetően csúszásgátló műanyag bevonattal, ezáltal csökken a lecsúszás veszélye. Krómozott fogókulcs.
    Lézerezett skála (első oldal metrikus és hátoldal colos), előre lehetővé teszi a kulcsnyílás beállítását.

    Felhasználás:

    Csavarok, anyák, krómozott szerelvények stb. kíméletes megfogására.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz