Emeletes kocsi dobozokkal

Cikkszám: 8120
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
    Termék fajtája Emeletes kocsik

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 8120
    EAN / GTIN 4017976181202
    Gyártó száma 8120
    L-szám L90080 707

    Leírás

    Kivitel:

    Össze nem szerelt

    Leírás:

    Moduláris rendszer: Hegesztett acélcsőből és profilacélból, kék RAL 5007 porszórt bevonattal, csavarozott szerkezet. A végfalak nyitva. 1 db fix és 2 db betétes tároló, származék faanyagból készült deszkából, bükkfa dekorral. A betétes tárolók variálhatóan használhatók, 100 mm távolságban. Terhelhetőség polconként 120 kg. 2 forgó és 2 fix kerék, TPE gumiabroncsokkal, mélyhornyú golyóscsapágyazású kerékagyakkal. Zárak a lengőkerekeken, az EN 1757-3 európai szabványnak megfelelően (emelvényes kocsik biztonsága).

    Jellemző:

    Teljes teherbírás (kg): 500
    A szint terhelhetősége (kg): 120
    Használható felület hossza (mm): 815
    Használható felület szélessége (mm): 455
    Teljes hossz (mm): 1019
    Teljes szélesség (mm): 509
    Teljes magasság (mm): 1111
    Polcmagasságok (mm): 228, 628, 1028
    Gumiabroncsok: TPE
    Kerékméret (mm): 160 x 40

    Figyelem:

    az EN 1757-3 szabvány szerint

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz