Merevítő rúd polckocsikhoz

Cikkszám: E8100VK
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
érdeklődés szerint
Ismeretlen
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
Termék fajtája Tárolóállvány

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám E8100VK
EAN / GTIN 4017976381008
Gyártó száma E8100VK
L-szám L90070 294

Leírás

Kivitel:

Tartozékok

Leírás:

Stabilizálja a testet és növeli a polcok teherbírását. Kocsinként 1 párat szállítunk. A polconkénti terhelhetőség 90 kg helyett 150 kg. A merevítő merevítők fölött lévő polc a támasztás miatt 150 kg-ot visel.

Jellemző:

Teljes hossz (mm): 850
Teljes szélesség (mm): 28
Szín: ragyogó kék

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz