Tartalék szíj szíjas csőfogóhoz 27/930 mm

Cikkszám: 811410 27/930
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
185 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Pántszélesség / pánthossz (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Termékadatok

Technikai adatok

Szalagszélesség 27 mm
Szalaghossz 930 mm
Termék fajtája Heveder

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 811410 27/930
EAN / GTIN 4045197225894
Gyártó száma 811410 27/930

Leírás

Felhasználás:

Elsősorban nagyobb átmérőjű kerek alkatrészek befogásához.

Alkalmazható:

Szíjas csőfogó 811400 sz.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz