ERGO™ favéső 16 mm

Cikkszám: 794775 16
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
47 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Vágóél szélesség (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Vágóél szélesség 16 mm
Pengehossz 140 mm
Termék fajtája Asztalosvéső, lapos

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 794775 16
EAN / GTIN 7311518238544
Gyártó száma 434-16

Leírás

Kivitel:

Ergonomikus, ütésálló 2K műanyag markolat lecsúszás elleni védelemmel. Precíziós köszörülésű, edzett és nemesített él. Védő tartóval.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz