ERGO™ favéső 12 mm

Cikkszám: 794775 12
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
20 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Vágóél szélesség (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Állítsa be árelőnnyel

Termékadatok

Technikai adatok

Vágóél szélesség 12 mm
Pengehossz 140 mm
Termék fajtája Asztalosvéső, lapos

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 794775 12
EAN / GTIN 7311518238513
Gyártó száma 434-12

Leírás

Kivitel:

Ergonomikus, ütésálló 2K műanyag markolat lecsúszás elleni védelemmel. Precíziós köszörülésű, edzett és nemesített él. Védő tartóval.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz