Alap szalagcsiszoló, 100 mm, egyfázisú - GRIT GI 100 EF

Cikkszám: 79022300232
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Szalagcsiszoló

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 79022300232
EAN / GTIN 4014586887043
Gyártó száma 79022300232
L-szám L00010 3123

Leírás

Leírás:

  • Alap szalagcsiszoló, 100 mm-es egyfázisú
  • GRIT GI 100 EF
  • Kisméretű szalagcsiszoló kisebb munkadarabok univerzális használatára

Jellemző:

  • Névleges bemeneti teljesítmény 1,1 kW
  • feszültség 1 x 230 V
  • üresjárati fordulatszám 3 000 1/min
  • szíj mérete 100 x 1 000 mm
  • súly 29,8 kg

Előny:

  • Univerzális szalagcsiszológép kisebb munkadarabokhoz
  • Modulárisan bővíthető stabil gépalappal, integrált elszívással is
  • Asztali gépként is használható
  • Egycsigás váltóáramú változat 230 V / 50 Hz
  • Mobil használatra alkalmas műhelyben vagy szerelőkocsiban
  • Szabadalmaztatott szalagfeszítő rendszer

Tartalom:

  • 1 csiszolószalag 100 x 1 000 (K 60 Z)

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz