Csiszoló szalag Z

Cikkszám: 69903035000
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
    Termék fajtája Csiszolószalag

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 69903035000
    EAN / GTIN 4014586283623
    Gyártó száma 69903035000
    L-szám L00020 3056

    Leírás

    Leírás:

    • Abrasive Z
    • A mindenes az acél és a színesfémek csiszolásához és sorjázásához, amely a legmagasabb igényeket is kielégíti. A professzionális felhasználókkal közösen kifejlesztett Csiszoló szalag különösen meggyőző hosszú élettartama és teljesítménye, valamint gazdaságos felhasználása miatt. Nehéz poliészter szövet, teljes műgyanta kötéssel, cirkon korunddal
    • 100 x 1 000 mm

    Jellemző:

    • 40-es szemcse
    • PU 10 db

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz