Van alternatíva erre a termékre

Keményfém kalapácsfúró készlet „MX4” 5-10 mm

Cikkszám: 789060 5-10
Kedvezmény
50,08 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. szept. 29.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ez a termék már nem elérhető
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Fúró ⌀ (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szerszámanyag: HM
  • Használat ütéssel / ütés nélkül: Ütvefúrás
  • Szár: SDS Plus

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szerszámanyag HM
Használat ütéssel / ütés nélkül Ütvefúrás
Szár SDS Plus
Csomagolás műanyag doboz
Vágóélek száma Z 4
Fúró ⌀ 5 mm - 10 mm
Termék fajtája Kőzetfúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 789060 5-10
EAN / GTIN 4002395374915
Gyártó száma 4932352833

Leírás

Kivitel:

Négyszög keresztmetszetű fúrófej. Nagyobb fúrási sebesség a 4 vágóélnek köszönhetően. A 2 vágóéllel szemben kétszer hosszabb élettartam. Nagy térfogatú 4-spirálos formatervezés. TARGET TIP TECHNOLOGY - erősebb hajlított hegy:
Pontosabb fúrás, nem csúszik meg a felületen, agresszív betonacélban és gyorsabb fúrási sebesség.
PGM által tanúsított - igazoltan precíz, dübelhez alkalmas furatok, mind kémiai, mind mechanikus horgonydübelekhez.
Műanyag dobozban.

Felhasználás:

Beton, természetes kőzet és téglafalazat fúrásához − maximális fúrási kényelemmel. Nagyon nyugodt járás, tökéletesen kerek nyílásokhoz. 4-spirálos kialakítás a gyors kőporelvezetés, csekély vibráció és nagy stabilitás érdekében. Kevésbé fáradtságos munka és csekély gépterhelés.

Tartalma:

Fúrókalapács 789050 sz.: 1–1 db
5; 6 méret, hossz 110 mm;
6; 8; 10 méret, hossz 160 mm