Keményfém kalapácsfúró „MX4“ SDS-plus 6X110 mm

Cikkszám: 789050 6X110
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
95 darabszám azonnal szállítható
  • Szerszámanyag: HM
  • Használat ütéssel / ütés nélkül: Ütvefúrás
  • Szár: SDS Plus

Ajánlat

Állítsa be árelőnnyel

Termékadatok

Technikai adatok

6 mm
Teljes hossz 110 mm
Spirálhossz 50 mm
Szerszámanyag HM
Használat ütéssel / ütés nélkül Ütvefúrás
Szár SDS Plus
Vágóélek száma Z 4
Termék fajtája Kőzetfúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 789050 6X110
EAN / GTIN 4002395368921
Gyártó száma 4932352011

Leírás

Kivitel:

Négyszög keresztmetszetű fúrófej. Nagyobb fúrási sebesség a 4 vágóélnek köszönhetően. A 2 vágóéllel szemben kétszer hosszabb élettartam. Nagy térfogatú 4-spirálos formatervezés. Erősebb hajlított hegy:
Pontosabb fúrás, nem csúszik meg a felületen, agresszív betonacélban és gyorsabb fúrási sebesség.
PGM által tanúsított - igazoltan precíz, dübelhez alkalmas furatok, mind kémiai, mind mechanikus horgonydübelekhez.
4 élű, ráhegesztett keményfém fej.

Felhasználás:

Beton, természetes kőzet és téglafalazat fúrásához − maximális fúrási kényelemmel. Nagyon nyugodt járás, tökéletes kerek furatokhoz. 4-spirálos kialakítás a gyors kőporelvezetés, csekély vibráció és nagy stabilitás érdekében. Kevésbé fáradtságos munka és csekély gépterhelés.

Letöltések és dokumentumok

Összehasonlítás hasonló termékekkel

Ez a cikk


Ajánlások


Keményfém kalapácsfúró „MX4“ SDS-plus  6X110 mm

Keményfém kalapácsfúró „MX4“ SDS-plus 6X110 mm

érdeklődés szerint
Raktáron
95 darabszám azonnal szállítható
8,77 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
461 darabszám azonnal szállítható
6,53 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
6 6
Teljes hossz 110 110
Szár SDS Plus SDS Plus
Szerszámanyag HM HM
Spirálhossz 50 50
Használat ütéssel / ütés nélkül Ütvefúrás Ütvefúrás
Termék fajtája Kőzetfúró Kőzetfúró

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Adja hozzá a bevásárlólistához

    Válassza ki a változatot és a darabszámot

    ⌀×teljes hossz (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz