Keményfém SDS-plus kalapácsfúró 30X450 mm

Cikkszám: 789040 30X450
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
20 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀×teljes hossz (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szerszámanyag: HM
  • Használat ütéssel / ütés nélkül: Ütvefúrás
  • Szár: SDS Plus

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    30 mm
    Teljes hossz 450 mm
    Spirálhossz 400 mm
    Szerszámanyag HM
    Használat ütéssel / ütés nélkül Ütvefúrás
    Szár SDS Plus
    Termék fajtája Kőzetfúró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 789040 30X450
    EAN / GTIN 4062406135874
    Gyártó száma 789040 30X450

    Leírás

    Kivitel:

    Négyszög keresztmetszetű fúrófej. A 4×90° geometria a speciális fejlesztésű azonos magasságú vágóéllel és stabil vállakkal precíz méretpontosságú furatokat biztosít professzionális lehorgonyzáshoz és biztonságos tiplirögzítéshez. 4 csigavonalas fúrótest kellemesen nyugodt fúráshoz csekély vibrációval és a furatban optimális megvezetéssel. Radiális kialakítású vasalás védelem: megakadályozza az elakadást, ha vasalással találkozik és növeli az élettartamot.
    3 darabos, robusztus keményfém lapka megerősített központosító csúccsal. Robusztus mellékélek segítik az előrehaladást és ezáltal lehetővé teszik a tartósan nagy teljesítményt és állandó pontosságot.

    Előny:

    • Rövid spirálhornyok biztosítják a furatpor gyors elvezetését.
    • Kopásnyomok: annak értékeléséhez, hogy a szerszám még alkalmas-e tiplifuratok fúrásához.
    • A 4×4 design pontos körfutást tesz lehetővé és minimalizálja a kopást és a súrlódási veszteségeket.

    Felhasználás:

    Beton, természetes kőzet és téglafalazat fúrásához − maximális fúrási kényelemmel.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz