Keményfém SDS-plus kalapácsfúró, ⌀×teljes hossz: 20X450mm

Cikkszám: 789040 20X450
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
37 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀×teljes hossz (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szerszámanyag: HM
  • Használat ütéssel / ütés nélkül: Ütvefúrás
  • Szár: SDS Plus

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

20 mm
Teljes hossz 450 mm
Munkahossz 400 mm
Szerszámanyag HM
Használat ütéssel / ütés nélkül Ütvefúrás
Szár SDS Plus
Termék fajtája Kőzetfúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 789040 20X450
EAN / GTIN 4062406135836
Gyártó száma 789040 20X450

Leírás

Kivitel:

Négyszög keresztmetszetű fúrófej. A 4×90° geometria a speciális fejlesztésű azonos magasságú vágóéllel és stabil vállakkal precíz méretpontosságú furatokat biztosít professzionális lehorgonyzáshoz és biztonságos tiplirögzítéshez. 4 csigavonalas fúrótest kellemesen nyugodt fúráshoz csekély vibrációval és a furatban optimális megvezetéssel. Radiális kialakítású vasalás védelem: megakadályozza az elakadást, ha vasalással találkozik és növeli az élettartamot.
Robusztus egyrészes keményfém lapka 4 éllel, mely egészen be van süllyesztve a fúrómagba. Lényegesen kisebb törésveszély.

Előny:

  • Rövid spirálhornyok biztosítják a furatpor gyors elvezetését.
  • Kopásnyomok: annak értékeléséhez, hogy a szerszám még alkalmas-e tiplifuratok fúrásához.
  • A 4×4 design pontos körfutást tesz lehetővé és minimalizálja a kopást és a súrlódási veszteségeket.

Felhasználás:

Beton, természetes kőzet és téglafalazat fúrásához − maximális fúrási kényelemmel.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz