Finom kőzet-, csempefúró, ⌀: 8mm

Cikkszám: 787035 8
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
42 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Szerszámanyag: HM
  • Használat ütéssel / ütés nélkül: Nincs ütvefúrás
  • Maximális fordulatszám: 200

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

8 mm
Fúrók száma 2
Szerszámanyag HM
Használat ütéssel / ütés nélkül Nincs ütvefúrás
Szár Hengeres szár
Bit hatszög szár E 6,3
Teljes hossz 120 mm
Szár ⌀ 10
Maximális fordulatszám 200 min-1
Termék fajtája Kőzetfúró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 787035 8
EAN / GTIN 9002741151363
Gyártó száma 0000300082100
Gyártó ALPEN-MAYKESTAG GmbH, Urstein Nord 67, 5412 PUCH BEI HALLEIN, Österreich, www.alpenmaykestag.com

Leírás

Kivitel:

2 darabos. Egy fúró gyémánt köszörülésű keményfém lapkával szabadalmaztatott központosító csúccsal a teljesen pontos elhelyezéshez és pontos furatokhoz kitörések nélkül. 10 mm-es szárral. Egy keményfém fúró ipari fúrótokmány befogóban való használathoz. 1/4 col (E 6,3) 6-szög szárral.

Felhasználás:

A legkeményebb a csempékhez max. 9-es Mohs- / Ritz keménységi fokkal, valamint üveghez és porcelánhoz.

Figyelem:

Ütvefúráshoz nem alkalmas. Max. orsó fordulatszám 200 ford./perc. Hűtés nem szükséges.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz