Finom kőzet-, csempefúró 6 mm

Cikkszám: 787035 6
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
53 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Fúró ⌀ (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Fúró ⌀ 6 mm
Fúrók száma 2
Szerszámanyag HM
Használat ütéssel / ütés nélkül Nincs ütvefúrás
Szár Hengeres szár
Bit hatszög szár E 6,3
Teljes hossz 115 mm
Szár ⌀ 10
Maximális fordulatszám 200 min-1
Termék fajtája Kőzetfúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 787035 6
EAN / GTIN 9002741151356
Gyártó száma 0000300062100

Leírás

Kivitel:

2 darabos. Egy fúró gyémánt köszörülésű keményfém lapkával szabadalmaztatott központosító csúccsal a teljesen pontos elhelyezéshez és pontos furatokhoz kitörések nélkül. 10 mm-es szárral. Egy keményfém fúró ipari fúrótokmány befogóban való használathoz. 1/4 col (E 6,3) 6-szög szárral.

Felhasználás:

A legkeményebb a csempékhez max. 9-es Mohs- / Ritz keménységi fokkal, valamint üveghez és porcelánhoz.

Figyelem:

Ütvefúráshoz nem alkalmas. Max. orsó fordulatszám 200 ford./perc. Hűtés nem szükséges.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz