Egyszárnyú létra, horganyzott acélból

Cikkszám: 77534
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
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
Termék fajtája Tetőlétra

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 77534
EAN / GTIN 4031405775343
Gyártó száma 077534
L-szám L90110 597

Leírás

Leírás:

  • Mászásvédelmi sín hegesztett lépcsőfokokkal
  • Csatlakozófülekkel együtt
  • Műanyag oldalsó csúszásgátló acéllétrákhoz és rozsdamentes acéllétrákhoz
  • Oldalirányban felcsavarozott csúszásgátló alumíniumból alumínium létrákhoz
  • Létra szélessége: 370 mm

Jellemző:

  • Külső szélesség: 370 mm
  • Hossz: 1960 mm
  • Anyaga: Horganyzott acél
  • Telepítés szükséges: Szerszámmal kell felszerelni
  • Lépés végrehajtása: Csírák

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz