Egyszárnyú létra alumínium

Cikkszám: 77080
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
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
Termék fajtája Tetőlétra

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 77080
EAN / GTIN 4031405770805
Gyártó száma 077080

Leírás

Leírás:

  • Mászásvédelmi sín hegesztett lépcsőfokokkal
  • Csatlakozófülekkel együtt
  • Műanyag oldalsó csúszásgátló acéllétrákhoz és rozsdamentes acéllétrákhoz
  • Oldalirányban felcsavarozott csúszásgátló alumíniumból alumínium létrákhoz
  • Létra szélessége: 370 mm

Jellemző:

  • Külső szélesség: 370 mm
  • Hossz: 1960 mm
  • Anyaga: Alumínium
  • Telepítés szükséges: Szerszámmal kell felszerelni
  • Lépés végrehajtása: Csírák

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz