{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Teljes hossz | 570 mm | |
Max. popszegecselés minden anyagban | 3 mm - 6,4 mm | |
Súly | 1,85 kg | |
Termék fajtája | Karos szegecshúzó fogó |
Cikkszám | 770600 HN2 | |
EAN / GTIN | 4007081130011 | |
Gyártó száma | 130180 M20 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() Karos szegecshúzó fogó HN2
érdeklődés szerint
Raktáron
12 darabszám azonnal szállítható
255,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
524 darabszám azonnal szállítható
201,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Betét csavarszegecsekhez | M4; M5; M6; M8 | |
Teljes hossz | 570 | |
Súly | 1,85 | |
Tokmánypofa popszegecsekhez | 3; 4; 5; 6,4 | |
Max. popszegecselés minden anyagban | 3 ;6,4 | |
Menetes tüske szájnyílás anyaszegecsekhez | M4; M5; M6; M8; M10 | |
Termék fajtája | Karos szegecshúzó fogó | Karos szegecshúzó fogó |