Tartalék szájnyílás, Típus: 29

Cikkszám: 770640 29
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyéni árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
4 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Szegecselő fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 770640 29
EAN / GTIN 4007081171298
Gyártó száma 1434290

Leírás

Alkalmazható:

770600 sz. karos szegecshúzó fogóhoz és 770700. sz. ollós szegecselő készülékhez.

Alkalmazható:

Alu és vörösréz popszegecsekhez: 5 mm
Acél popszegecsekhez: 4 mm
Nemesacél popszegecsekhez: 4 mm
Karos szegecshúzó fogó: 770600 sz.
Ollós szegecselő szerszám: 770700 sz. (41. katalógusig)

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz