Li-Ion CAS gyorscserés akkumulátor 2,0 Ah

Cikkszám: 770524 2,0
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
15 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Kapacitás (Ah) Egységár ÁFA-val
  • Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség: CAS 18 V típus

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Termékadatok

Technikai adatok

A tartalmazott akkumulátorok száma 1
Akkumulátor típus Lítium-ion
Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség CAS 18 V típus
Akkumulátor kapacitás 2 Ah
Akkumulátor-feszültség 18,0 V
Alkalmazható GESIPA 18 Volt akkus készülékek
Termék fajtája akku

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 770524 2,0
EAN / GTIN 4007081102650
Gyártó száma 1679689

Leírás

Előny:

Az akkuk 100 %-ban kompatibilisek – most a gyártókat átfogóan.
A CAS partnerek összes 18 V-os készüléke és akkupakkja 100%-ban kompatibilis egymással. A CAS jelentése „Cordless Alliance System”.

Alkalmazható:

A Cordless Alliance System (CAS) platform összes termékéhez az egyes Volt kategóriákban.

Alkalmazható:

Popszegecselő készülék / anyaszegecselő készülék: 770501 sz. CAS méret; 770504 sz. CAS méret; 770506 st. CAS méret; 770530 sz. CAS méret