Tartalék szájnyílás 125

Cikkszám: 770240 125
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
90 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Teljes hossz 17,9 mm
Furat ⌀ 3,3 mm
Termék fajtája Szegecselő fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 770240 125
EAN / GTIN 4045197230126
Gyártó száma 770240 125

Leírás

Alkalmazható:

770200 sz. kézi szegecshúzó fogók.

Alkalmazható:

Alu és vörösréz popszegecsekhez: 5 mm
Acél popszegecsekhez: 4 mm

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz