Tartalék szájnyílás 024

Cikkszám: 770240 024
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
39 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Teljes hossz 13,4 mm
    Furat ⌀ 1,7 mm
    Termék fajtája Szegecselő fej

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 770240 024
    EAN / GTIN 4045197230096
    Gyártó száma 770240 024

    Leírás

    Alkalmazható:

    770200 sz. kézi szegecshúzó fogók.

    Alkalmazható:

    Alu és vörösréz popszegecsekhez: 2,4 mm
    Acél popszegecsekhez: 2,4 mm

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz