Biztonsági olló SECUMAX 216 mm

Cikkszám: 769245 216
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
88 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Teljes hossz (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártói típusjelölés SECUMAX 565
Teljes hossz 216 mm
Markolat kivitele ergonomikus 2K markolat
Alapanyag Rozsdamentes nemesacél
Termék fajtája Olló

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 769245 216
EAN / GTIN 4002632921339
Gyártó száma 56500100

Leírás

Kivitel:

Ergonomikus 2 komponenses markolat. Rozsdamentes nemesacél élek a jó vágásteljesítmény és a hosszú élettartam érdekében. Az ollólapok speciális köszörülése véd a vágási sérülésektől és a lekerekített hegyek csökkentik a szúrási sérülések kockázatát.
Huzalmélyedéssel huzalokhoz és kábelekhez és fogakkal zárak felnyitásához.

Felhasználás:

Papír, karton, textil, fólia, műanyag pántok stb.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz