Övtáska patenttel M

Cikkszám: 842200 M
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
84 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Hossz 215 mm
    Szélesség 60 mm
    Magasság 28 mm
    Anyag Nylon
    Rögzítés Övcsipesz; tépőzár
    Mosás 40 °C színes ruha
    Termék fajtája Tok

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 842200 M
    EAN / GTIN 4002632800290
    Gyártó száma 992108

    Leírás

    Kivitel:

    A strapabíró nylonból készült robusztus övtáskák pontosan a MARTOR késekhez és ollókhoz igazodnak. Patenttel vagy tépőzárral rögzíthető.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz