Téli Munkavédelmi bakancs JOSCHI ESD S3 CI, méret 43

Cikkszám: 76521-43
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
  • Védettségi osztály: S3
  • Ujjvédő orrész anyaga: Alumínium
  • Szakadásállóság: Fémmentes átszúrásvédelem
  • elektrosztatikus tulajdonság: EGB/ESD
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
Sorozat JOSCHI
Védettségi osztály S3
Ujjvédő orrész anyaga Alumínium
Szakadásállóság Fémmentes átszúrásvédelem
elektrosztatikus tulajdonság EGB/ESD
EU cipőméret 43
Termék fajtája Biztonsági csizma

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 76521-43
EAN / GTIN 4030839268513
Gyártó száma 76521-43
L-szám L00790 1983

Leírás

Leírás:

  • Marhabőr
  • Meleg bélés
  • Zárt, párnázott nyelv
  • Teljes hosszúságú meleg gyapjú ESD talpbetét
  • Fémmentes, átszúrásbiztos középtalp
  • PU/PU futófelületű SAFEGUARD talp
  • PU orrvédő rátét
  • Alumínium lábujjvédő kapli
  • EN ISO 20345 S3 CI/SRC
  • Extra széles változat
  • Fűző és cipzár kombinációja.

Letöltések és dokumentumok

Ugyanabból a sorozatból "JOSCHI" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz