Téli Munkavédelmi bakancs JOSCHI GTX ESD S3 CI, méret 45

Cikkszám: 76531-45
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
  • Védettségi osztály: S3
  • Ujjvédő orrész anyaga: Aluminium
  • Szakadásállóság: Metallfreier Durchtrittschutz
  • elektrosztatikus tulajdonság: EGB/ESD
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
    Sorozat JOSCHI
    Védettségi osztály S3
    Ujjvédő orrész anyaga Aluminium
    Szakadásállóság Metallfreier Durchtrittschutz
    elektrosztatikus tulajdonság EGB/ESD
    EU cipőméret 45
    Termék fajtája Biztonsági csizma

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 76531-45
    EAN / GTIN 4030839204801
    Gyártó száma 76531-45

    Leírás

    Leírás:

    • Marhabőr
    • GORE-TEX vízzáró komfort lábbeli
    • Zárt, párnázott nyelv
    • Teljes hosszúságú meleg gyapjú ESD talpbetét
    • Fémmentes, átszúrásbiztos talp
    • PU/PU futófelületű SAFEGUARD talp
    • PU orrvédő rátét
    • Alumínium lábujjvédő kapli
    • EN ISO 20345 S3 CI/SRC
    • Extra széles változat
    • Fűző és cipzár kombinációja

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz