Fakalapács 80 mm

Cikkszám: 756000 80
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
29 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Fej ⌀ (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Fejhossz 160 mm
Fej ⌀ 80 mm
Nyélhossz 350 mm
Súly 810 g
Nyél anyaga Kőrisfa
Termék fajtája Kalapács

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 756000 80
EAN / GTIN 2050001006301

Leírás

Kivitel:

Bükkfa kalapácsfej enyhén íves felületekkel. A rásajtolt fém gyűrű megakadályozza a kalapácsfej szétesését. Kőrisfa nyéllel.

Szabvány:

hasonló mint a DIN 7462 B

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz