Fakalapács 50 mm

Cikkszám: 756000 50
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
58 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Fej ⌀ (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Fejhossz 100 mm
    Fej ⌀ 50 mm
    Nyélhossz 280 mm
    Súly 220 g
    Nyél anyaga Kőrisfa
    Termék fajtája Kalapács

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 756000 50
    EAN / GTIN 2050001006271

    Leírás

    Kivitel:

    Bükkfa kalapácsfej enyhén íves felületekkel. A rásajtolt fém gyűrű megakadályozza a kalapácsfej szétesését. Kőrisfa nyéllel.

    Szabvány:

    hasonló mint a DIN 7462 B

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz