Gumikalapács, fekete A400

Cikkszám: 755500 A400
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
474 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Termékadatok

Technikai adatok

Fejhossz 115 mm
Fej ⌀ 64 mm
Nyélhossz 340 mm
Súly 500 g
Termék fajtája Kalapács

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 755500 A400
EAN / GTIN 4045197720733
Gyártó száma 755500 A400

Leírás

Kivitel:

Szívósan kemény gumiból (90 Shore), nem rugózó; erős ütőhatás. Az elhasznált ütőfelületeket esztergálással utólag meg lehet munkálni. Kőrisfa nyéllel.

Szabvány:

DIN 5128

Alkatrész:

Tartalék nyél a 755600 sz. alatt kapható.