{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Gyártó jelölése | SUPERCRAFT | |
Kalapácsfej ⌀ | 80 mm | |
Sorozat | SUPERCRAFT® | |
Fejhossz betétekkel | 200 mm | |
Betét ütőfelület ⌀ | 80 mm | |
Nyélhossz | 800 mm | |
Teljes hossz | 880 mm | |
Súly | 4,41 kg | |
Ház anyaga | Acél | |
Betét anyaga | Nylon, fehér, kemény | |
Nyél anyaga | Hickory fa | |
Visszaütésmentes | igen | |
Termék fajtája | Kalapács |
Cikkszám | 755400 80/4 | |
EAN / GTIN | 4030618301851 | |
Gyártó száma | 3366.081 |