{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kalapácsfej ⌀ | 100 mm | |
Sorozat | SUPERCRAFT | |
Fejhossz betétekkel | 210 mm | |
Betét ütőfelület ⌀ | 100 mm | |
Nyélhossz | 900 mm | |
Teljes hossz | 1 000 mm | |
Súly | 7 kg | |
Ház anyaga | Acél | |
Betét anyaga | Nylon, fehér, kemény | |
Nyél anyaga | Hickory fa | |
Visszaütésmentes | igen | |
Termék fajtája | Kalapács |
Cikkszám | 755400 100/7 | |
EAN / GTIN | 4030618301868 | |
Gyártó száma | 3366.107 | |
Gyártó | Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 ACHSTETTEN, Deutschland, www.halder.com |