Visszaütésmentes kalapács üvegszálas nyéllel 50 mm

Cikkszám: 755001 50
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
82 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Kalapácsfej ⌀ (mm) Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése SUPERCRAFT
Kalapácsfej ⌀ 50 mm
Sorozat SUPERCRAFT®
Fejhossz betétekkel 120 mm
Teljes hossz 375 mm
Súly 1,04 kg
Nyél ergonomikus
Betét anyaga Nylon, fehér, kemény
Nyél anyaga Üvegszálas nyél
Visszaütésmentes igen
Termék fajtája Kalapács

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 755001 50
EAN / GTIN 4030618312802
Gyártó száma 3399.050

Leírás

Kivitel:

Erős acél középrész cserélhető betétekkel a legjobb minőségű kopásálló nylonból. Visszaütésmentes a kalapácstestben lévő acélgolyóknak köszönhetően.
Törésálló, csúszásmentes, 3 komponensű nyél üvegszálas maggal.

Felhasználás:

Munkadarabok beigazításához vagy gépasztalokra történő pontos felhelyezéséhez ill. szerelési munkáknál kíméletes ütésekhez.

Alkatrész:

Tartalék nylon betéteket lásd 754910 sz.