{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kalapácsfej ⌀ | 60 mm | |
Sorozat | SUPERCRAFT | |
Fejhossz betétekkel | 145 mm | |
Teljes hossz | 325 mm | |
Súly | 1,75 kg | |
Ház anyaga | Acélcső | |
Betét anyaga | Nylon, fehér, kemény | |
Nyél anyaga | Acélcső | |
Felület | Porlakk bevonat | |
Visszaütésmentes | igen | |
Termék fajtája | Kalapács |
Cikkszám | 754900 60 | |
EAN / GTIN | 4030618301738 | |
Gyártó száma | 3377.060 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
Visszaütésmentes kalapács acélcső nyéllel, Kalapácsfej ⌀: 60mm
érdeklődés szerint
Raktáron
335 darabszám azonnal szállítható
89,96 €
61,40 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
287 darabszám azonnal szállítható
62,22 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Teljes hossz | 325 mm | 380 mm |
Súly | 1,75 kg | 1,36 kg |
Kalapácsfej ⌀ | 60 mm | 60 mm |
Betét anyaga | Nylon, fehér, kemény | műanyag bevonattal |
Nyél anyaga | Acélcső | Acél |
Termék fajtája | Kalapács | Kalapács |