Visszaütésmentes kalapács vörösréz betétekkel Hickory nyél 32 mm

Cikkszám: 754810 32
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
51 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Kalapácsfej ⌀ (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Kalapácsfej ⌀ 32 mm
Sorozat PB 306 Cu
Fejhossz betétekkel 106 mm
Nyélhossz 295 mm
Teljes hossz 325 mm
Súly 0,75 kg
Ház anyaga Acél
Betét anyaga Vörösréz
Nyél anyaga Hickory fa
Visszaütésmentes igen
Termék fajtája Kalapács

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 754810 32
EAN / GTIN 7610733269624
Gyártó száma 306.32 CU

Leírás

Kivitel:

Erős acél középrész felfogó kúppal és vállal a betétek befogásához. Vörösrézből készült betétek.
Amerikai Hickory fa nyéllel.
Visszaütésmentes a kalapácstestben lévő súlyoknak köszönhetően. Becsapódáskor a súlyok lefelé mozognak és a visszacsapódás ellen hatnak.

Felhasználás:

Erőteljes, pontos ütésekhez ill. szerelési munkáknál kíméletes ütéshez.

Alkatrész:

Tartalék betéteket lásd 754760 sz.
Tartalék Hickory nyelet lásd 754840 sz.