{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kalapácsfej ⌀ | 24 mm | |
Serie | PB 306 Cu | |
Fejhossz betétekkel | 81 mm | |
Nyélhossz | 265 mm | |
Teljes hossz | 290 mm | |
Súly | 0,34 kg | |
Ház anyaga | Acél | |
Betét anyaga | Vörösréz | |
Nyél anyaga | Hickory fa | |
Visszaütésmentes | igen | |
Termék fajtája | Kalapács |
Cikkszám | 754810 24 | |
EAN / GTIN | 7610733269617 | |
Gyártó száma | 306.24 CU |