{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Teljes hossz | 130 mm | |
Szár ⌀ | 17 mm | |
Minimális ütőerő | 180 N | |
Maximális ütőerő | 250 N | |
Termék fajtája | Pontozó |
Cikkszám | 749350 130 | |
EAN / GTIN | 4049002112751 | |
Gyártó száma | R430 231 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() Automata pontozó heggyel 130 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
348 darabszám azonnal szállítható
32,60 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
4 813 darabszám azonnal szállítható
22,13 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Teljes hossz | 130 mm | 130 mm |
Alapanyag | Speciális szerszámacél | |
Minimális ütőerő | 180 N | 57 N |
Maximális ütőerő | 250 N | 127 N |
Szár ⌀ | 17 mm | 13 mm |
Termék fajtája | Pontozó | Pontozó |