Automata pontozó heggyel 125 mm

Cikkszám: 749350 125
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
296 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Teljes hossz (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Teljes hossz 125 mm
Szár ⌀ 14 mm
Minimális ütőerő 60 N
Maximális ütőerő 130 N
Termék fajtája Pontozó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 749350 125
EAN / GTIN 4049002112744
Gyártó száma R430 230

Leírás

Kivitel:

Bordázott, erős szár, edzett cserélhető heggyel és ergonomikus szárvéggel a kényelmes felhasználás érdekében. Az ütőerő a szárvég forgatásával állítható be tetszőlegesen.

Alapanyag:

Speciális szerszámacél.