Csapszegkiütő készlet műanyag tartóban, különleges minőség porszórt bevonattal 6

Cikkszám: 746930 6
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
537 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Csapszegkiütők száma Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Csapszegkiütők száma 6
Termék fajtája Csapszegkiütő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 746930 6
EAN / GTIN 7610733243105
Gyártó száma 755.BL RB

Leírás

Kivitel:

Erős nyolcszögletű szár hengeres tüskével. Teljes hosszában egyenletesen edzett. A speciálisan nemesített ütőfej megakadályozza a szétforgácsolódást. A névleges méretnél 0,05 − 0,5 mm-rel kisebb tényleges ⌀ megakadályozza a csapszegkiütő beszorulását a furatba.
Különleges minőség, vagyis rendkívül kemény hegy − kb. 59 HRC − kiváló szívósság mellett.

Alapanyag:

Különleges minőség extra króm-vanádium acélból, krómozott és porszórt.

Tartalma:

1-1 db csapszegkiütő: 2; 3; 4; 5; 6; 8 mm