Csapszegkiütő, különleges minőség porszórt bevonattal, Hegy ⌀ D: 8mm

Cikkszám: 746920 8
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
61 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Hegy ⌀ D (mm) Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Termékadatok

Technikai adatok

Hegy ⌀ D 8 mm
Teljes hossz L1 150 mm
Tüskehossz L2 45 mm
Szár ⌀ S 10 mm
Hegykeménység 59 HRC
Alapanyag Különleges minőség extra króm-vanádium acélból
Felület krómozott, porszórt bevonattal
Termék fajtája Csapszegkiütő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 746920 8
EAN / GTIN 7610733243488
Gyártó száma 755.8 BL

Leírás

Kivitel:

Erős nyolcszögletű szár hengeres tüskével. Teljes hosszában egyenletesen edzett. A speciálisan nemesített ütőfej megakadályozza a szétforgácsolódást. A névleges méretnél 0,05 − 0,5 mm-rel kisebb tényleges ⌀ megakadályozza a csapszegkiütő beszorulását a furatba.
Különleges minőség, vagyis rendkívül kemény hegy − kb. 59 HRC − kiváló szívósság mellett.

Alapanyag:

Különleges minőség extra króm-vanádium acélból, krómozott és porszórt.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz