{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | LOTTE | |
Nem | Női | |
Védettségi osztály | S3 | |
Ujjvédő orrész anyaga | Acél | |
Szakadásállóság | Fémmentes átszúrásvédelem | |
elektrosztatikus tulajdonság | EGB/ESD | |
EU cipőméret | 41 | |
Festék | kék | |
Termék fajtája | Biztonsági csizma |
Cikkszám |
746111-41
Másolás |
|
EAN / GTIN |
4030839315989
Másolás |
|
Gyártó száma |
746111-41
Másolás |
|
Gyártó | ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 UEDEM, Deutschland, www.elten.com |