Női munkavédelmi félcipő LOTTE aqua Low ESD S2, méret 40

Cikkszám: 742102-40
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
  • Védettségi osztály: S2
  • Ujjvédő orrész anyaga: Stahl
  • elektrosztatikus tulajdonság: EGB/ESD
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
    Sorozat LOTTE
    Védettségi osztály S2
    Ujjvédő orrész anyaga Stahl
    elektrosztatikus tulajdonság EGB/ESD
    EU cipőméret 40
    Festék türkis
    Termék fajtája Biztonsági félcipő

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 742102-40
    EAN / GTIN 4030839277324
    Gyártó száma 742102-40
    L-szám L00790 2528

    Leírás

    Leírás:

    • Hidrofobizált nubukbőr/hidrofobizált CORDURA textília®
    • szövetbélés a természetes szellőzésért
    • párnázott, zárt nyelv
    • Teljes talpbetét LADIES ESD fekete
    • Puha viles ESD talpbetét
    • PU/PU járótalp TREKKING LADY
    • acél lábujjvédő kapli
    • EN ISO 20345 S2 SRC

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz