Csapszegkiütő markolattal 8 mm

Cikkszám: 745800 8
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
16 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Hegy ⌀ (mm) Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Hegy ⌀ 8 mm
Szár ⌀ 12 mm
Teljes hossz 185 mm
Termék fajtája Lyukasztó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 745800 8
EAN / GTIN 3148511587966
Gyártó száma 247.G8

Leírás

Kivitel:

Köracél kúpos tüskével, edzett. „Csillapító” biztonsági nyél a nagyobb kényelem és pontosság érdekében. A speciális nemesített ütőfej megakadályozza a szétforgácsolódást.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz