Csapszegkiütő markolattal, Hegy ⌀: 2mm

Cikkszám: 745800 2
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyéni árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
30 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Hegy ⌀ (mm) Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Hegy ⌀ 2 mm
Szár ⌀ 10 mm
Teljes hossz 185 mm
Termék fajtája Lyukasztó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 745800 2
EAN / GTIN 3148511587904
Gyártó száma 247.G2

Leírás

Kivitel:

Köracél kúpos tüskével, edzett. „Csillapító” biztonsági nyél a nagyobb kényelem és pontosság érdekében. A speciális nemesített ütőfej megakadályozza a szétforgácsolódást.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz