Vágó- és lyukasztó készlet műanyag tartóban 6

Cikkszám: 745200 6
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
239 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szerszámok száma Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Szerszámok száma 6
    Termék fajtája Véső

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 745200 6
    EAN / GTIN 4049002084447
    Gyártó száma R421 000 09

    Leírás

    Kivitel:

    Lapos- és keresztvágó fémhez, valamint lyukasztó és pontozó nyolcszögletű szárral, egyenletesen edzett; többször utánköszörülhető véső. A speciálisan nemesített ütőfej megakadályozza a szétforgácsolódást.

    Szabvány:

    Ellenőrzött biztonság DIN 7255 szerint.

    Alapanyag:

    Króm-vanádium acél, festett felület.

    Tartalma:

    Laposvéső: 1–1 db 125; 150 mm
    Keresztvéső: 1 db 125 mm
    Lyukasztó: 1–1 db 120×2; 150×3 mm
    Pontozó: 1 db 120×4 mm

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz