Laposvéső 125 mm

Cikkszám: 740500 125
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
382 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Teljes hossz (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Teljes hossz 125 mm
Vágóél szélesség 18 mm
Súly 150 g
Termék fajtája Véső

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 740500 125
EAN / GTIN 4049002000614
Gyártó száma R310 125 1

Leírás

Kivitel:

Lapos-ovális acélból, edzett és megeresztett. Egyenletesen edzett élek; többszöri utánköszörülés lehetséges utánedzés nélkül. A speciális edzett ütőfej megakadályozza a vágófej szétforgácsolását.

Szabvány:

DIN 6453.
Ellenőrzött biztonság DIN 7255 szerint.

Alapanyag:

Króm-vanádium légedzett acél, festett felület.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz