Szegecshúzó 3 mm

Cikkszám: 744600 3
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
5 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szegecszár ⌀-höz (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Állítsa be árelőnnyel

Termékadatok

Technikai adatok

Szegecszár ⌀-höz 3 mm
Szárvastagság (maximum) 10 mm
Teljes hossz 100 mm
Furatméret 3,5 mm
Termék fajtája Szegecshúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 744600 3
EAN / GTIN 4024089057812
Gyártó száma R445 003 0

Leírás

Kivitel:

Nyolcszögletű szár, fényes fej. A speciális edzett ütőfej megakadályozza a vágófej szétforgácsolását.

Szabvány:

DIN 6434.
Ellenőrzött biztonság DIN 7255 szerint.

Alapanyag:

Króm-vanádium légedzett acél, festett felület.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz