Szegecshúzó 4 mm

Cikkszám: 744600 4
Kedvezmény
2,96 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. szept. 29.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
10 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szegecszár ⌀-höz (mm) Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Termékadatok

Technikai adatok

Szegecszár ⌀-höz 4 mm
Szárvastagság (maximum) 12 mm
Teljes hossz 100 mm
Furatméret 4,5 mm
Termék fajtája Szegecshúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 744600 4
EAN / GTIN 4024089057829
Gyártó száma R445 004 0

Leírás

Kivitel:

Nyolcszögletű szár, fényes fej. A speciális edzett ütőfej megakadályozza a vágófej szétforgácsolását.

Szabvány:

DIN 6434.
Ellenőrzött biztonság DIN 7255 szerint.

Alapanyag:

Króm-vanádium légedzett acél, festett felület.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz