Női munkavédelmi félcipő OFFICER Lady ESD S2, méret 42

Cikkszám: 74304-42
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
  • Védettségi osztály: S2
  • Ujjvédő orrész anyaga: Acél
  • elektrosztatikus tulajdonság: EGB/ESD
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat TISZT
Védettségi osztály S2
Ujjvédő orrész anyaga Acél
elektrosztatikus tulajdonság EGB/ESD
EU cipőméret 42
Termék fajtája Biztonsági félcipő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 74304-42
EAN / GTIN 4030839242971
Gyártó száma 74304-42
L-szám L00790 195

Leírás

Leírás:

  • Marhabőr
  • Bőr bélés
  • Párnázott nyelv
  • Teljes talpbetét ESD
  • Puha viles ESD talpbetét
  • MONO-PU járótalp
  • acél lábujjvédő kapli
  • EN ISO 20345 S2 SRA

Letöltések és dokumentumok

Ugyanabból a sorozatból "TISZT" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz